›

XLF S DIRECTIONAL AMB ALLCLEAR

Cod. Rexel SN90152
Cod. Produttore 90152
Cod. EAN 8010152901522

Informazioni principali

  • Serie: XLF S
  • Tensione operativa: 12-24 / 40-80 / 120-240V
  • LED regolabile su 3 livelli
  • Effetti luminosi: fisso, lampeggiante, strobo, random
  • Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K
  • Resistenza agli impatti: IK08
  • Temperatura funzionamento: -40° +55°C
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR o allCLEAR in versione Proximity o Directional.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

42,5 mm

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

2500 ... 2500 cd

XLF S DIRECTIONAL AMB ALLCLEAR