›

XLF RGB DIRECTIONAL

Cod. Rexel SN90156
Cod. Produttore 90156
Cod. EAN 8010152901560

Informazioni principali

  • Serie: XLF RGB
  • Tensione operativa: 12-240 V AC/DC
  • LED RGBA: 1 LED ad alta luminosità
  • Effetti luce: fissa, lampeggiante, strobo, random
  • Grado protezione: IP66, IP69K, UL TYPE 4X
  • Resistenza impatti: IK08 con collare sicurezza
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multicolore, con tecnologia multicanale. XLF RGB permette di gestire 8 colori e diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione Proximity o Directional.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di colori

8

numero di modalità

4

XLF RGB DIRECTIONAL