›

XLF FA RED

Cod. Rexel SN90128
Cod. Produttore 90128
Cod. EAN 8010152901287

Informazioni principali

  • Serie: XLF FA
  • Tensione operativa: 24V DC
  • Consumo: 150 mA
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -30° +70°C
  • Classe isolamento: II
  • LED: 1x SuperBright lampeggiante
  • Certificazione: EN54-23*

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED certificato EN54-23* (24V DC) ad alte performance ottiche. XLF FA dispone di un effetto luminoso monolampo. Disponibile con lente Directional. *Certificazione EN54-23 per la sola versione con luce bianca (codice. 90127)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,15 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

ottica

Lente di Fresnel

grado di protezione (IP)

IP66

XLF FA RED