Prodotti /

Cod. Rexel
CP2005058
Cod. Produttore
2005058
Cod. EAN
4012196577484

Informazioni di prodotto

  • Forma quadrata con inserti
  • Protezione IP67
  • Resistenza urti IK09
  • Coperchio trasparente piombabile
  • Ignifugo 650 °C
  • Materiali privi di alogeni
  • Montaggio parete/soffitto
  • Serie: X series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

114 mm

senza alogeni

profondità

78 mm

forma

Quadrato

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

114 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

4 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP67

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Prestampaggio in rilievo

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

X series