›

WT-UV HF 4,5X290 BK

Cod. Rexel CX3240282
Cod. Produttore 3240282
Cod. EAN 4046356470100

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: grigio
  • Composto da: parte superiore e inferiore
  • Uso: cablaggio quadri elettrici
  • Protezione: non specificata
  • Serie: CD
  • Materiale: non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WT-UV HF 4,5X290 BK