›

WT-UV HF 3,6X200 BK

Cod. Rexel CX3240280
Cod. Produttore 3240280
Cod. EAN 4046356470094

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x60 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Uso: Quadri elettrici
  • Composizione: Parte superiore e inferiore
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WT-UV HF 3,6X200 BK