Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240279
Cod. Produttore
3240279
Cod. EAN
4046356470070

Informazioni di prodotto

CD 100X40 Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Il canale di cablaggio CD 100X40 è una soluzione ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione ottimale per i tuoi cablaggi, mantenendo l'area di lavoro ordinata e sicura. Con dimensioni di 100X40 mm, è perfetto per adattarsi a diverse applicazioni. Questo prodotto è progettato per garantire durabilità e funzionalità, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

altezza

40 mm

larghezza

100 mm

diametro

100 mm

distanza della fessura

6.5 mm

larghezza della fessura

6 mm

lunghezza

2000 mm

con parte superiore