Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240215
Cod. Produttore
3240215
Cod. EAN
4046356458924

Informazioni di prodotto

Morsetti per schermatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 10 mm² - 20 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: color argento

tipo di montaggio

Altro

larghezza

24,7 mm

altezza

27 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

diametro del cavo ammesso

5 ... 20 mm