›

WT-STEEL S 4,6X259

Cod. Rexel CX3240214
Cod. Produttore 3240214
Cod. EAN 4046356458894

Informazioni principali

  • Tipo connessione: molla
  • Sezione cavi: 4-13,5 mm²
  • Montaggio: avvitamento diretto
  • Colore: argento
  • Serie: SKS 14-D
  • Uso: morsetti schermatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 4 mm² - 13,5 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

19 mm

altezza

21 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

diametro del cavo ammesso

3 ... 14 mm

WT-STEEL S 4,6X259