Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240213
Cod. Produttore
3240213
Cod. EAN
4046356458665

Informazioni di prodotto

Morsetti per schermatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 3 mm² - 8 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: color argento

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,4 mm

altezza

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

diametro del cavo ammesso

3 ... 8 mm