›

WT-ID HF 2,5X98 BU

Cod. Rexel CX3240212
Cod. Produttore 3240212
Cod. EAN 4046356458917

Informazioni principali

  • Tipo connessione: molla
  • Sezione cavo: 10-20 mm²
  • Montaggio: barra collettrice N
  • Colore: argento
  • Protezione: schermato
  • Serie: SKS 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 10 mm² - 20 mm², tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

24,7 mm

altezza

27 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

diametro del cavo ammesso

5 ... 20 mm

WT-ID HF 2,5X98 BU