›

WT-HT HF 7,8X365 BK

Cod. Rexel CX3240211
Cod. Produttore 3240211
Cod. EAN 4046356458887

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Molla
  • Sezione cavi: 4-13,5 mm²
  • Tipo montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: Argento
  • Serie: SKS 14
  • Funzione: Morsetto schermato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 4 mm² - 13,5 mm², tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

19 mm

altezza

21 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

diametro del cavo ammesso

3 ... 14 mm

WT-HT HF 7,8X365 BK