Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240205
Cod. Produttore
3240205
Cod. EAN
4046356459242

Informazioni di prodotto

Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm