›

WT-HT HF 4,5X290

Cod. Rexel CX3240202
Cod. Produttore 3240202
Cod. EAN 4046356459266

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Composto da: Parte superiore e inferiore
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 120 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WT-HT HF 4,5X290