›

WT-HF 7,8X540

Cod. Rexel CX3240294
Cod. Produttore 3240294
Cod. EAN 4046356481359

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x100 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WT-HF 7,8X540