Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240335
Cod. Produttore
3240335
Cod. EAN
4046356507806

Informazioni di prodotto

CD 80X40 Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Il CX3240335 è un pratico canale di cablaggio CD 80X40, progettato per ottimizzare l'organizzazione dei cavi in qualsiasi ambiente elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua dimensione di 80X40 lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un cablaggio ordinato e sicuro. Scegli questo canale di cablaggio per un'installazione efficiente e professionale.

altezza

40 mm

larghezza

80 mm

diametro

80 mm

distanza della fessura

6.5 mm

larghezza della fessura

6 mm

lunghezza

2000 mm

con parte superiore