›

WT-BASE R HF 8

Cod. Rexel CX3240283
Cod. Produttore 3240283
Cod. EAN 4046356470117

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x100 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Composto da: Parte superiore e inferiore
  • Uso: Installazione quadri elettrici
  • Serie: CD 30X100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WT-BASE R HF 8