›

WT-BASE LS HF 6

Cod. Rexel CX3240278
Cod. Produttore 3240278
Cod. EAN 4046356470087

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x40 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Composto da: Parte superiore e inferiore
  • Uso: Installazione quadri elettrici
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WT-BASE LS HF 6