› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

WT-BASE LS HF 4 BK

Cod. Rexel CX3240269
Cod. Produttore 3240269
Cod. EAN 4055626049588

Informazioni principali

  • Serie: E/NS 35 N-APH
  • Materiale: PA
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Bullone distanziatore: 0,5 Nm - 0,6 Nm
  • Tipo: Piastra di supporto
  • Uso: Calotte di copertura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di supporto, Bullone distanziatore = 0,5 Nm ... 0,6 Nm, per calotte di copertura, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

48,6 mm

profondità

77,5 mm

WT-BASE LS HF 4 BK