› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio

WT-BASE HF 5 BK PRESA PER FASCETTE

Cod. Rexel CX3240703
Cod. Produttore 3240703
Cod. EAN 4046356703901

Informazioni principali

  • Serie: WT-BASE HF 5 BK
  • Colore: Nero
  • Tipo: Presa fascette fermacavo
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Fissaggio cavi
  • Installazione: Facile
  • Dimensioni: Compatte
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa fascette fermacavo, nero

Caratteristiche tecniche

larghezza della banda

9.5 mm

lunghezza nastro

15 mm

spessore nastro

7 mm

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-10 °C 60 °C

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

senza alogeni

colore

nero

omologazione MIL

WT-BASE HF 5 BK PRESA PER FASCETTE