› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

WS UT 16

Cod. Rexel CX3100075
Cod. Produttore 3100075
Cod. EAN 4017918092481

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Numero connessioni: 4
  • Numero poli: 2
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione cavi: 0,2-4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15-32
  • Serie: MTKD-NICR/CUNI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di morsetti per termocoppie, TC tipo E, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 1 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

10,4 mm

altezza

46,2 mm

profondità

39,9 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

1 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

WS UT 16