› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

WS PT 6 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

Cod. Rexel CX1029029
Cod. Produttore 1029029
Cod. EAN 4055626530420

Informazioni principali

  • Colore: giallo/nero
  • Simbolo: della tensione
  • Tipo montaggio: innesto
  • Spessore morsetti: 8,2 mm
  • Serie: WS PT 6
  • Uso: targhetta segnalazione
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: morsetti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 8,2 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

7,6 mm

senza alogeni

altezza

8,7 mm

Spessore

6,5 mm

diametro

7,6 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

WS PT 6 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE