› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

WS PT 4 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

Cod. Rexel CX1029563
Cod. Produttore 1029563
Cod. EAN 4055626530031

Informazioni principali

  • Tipo: Targhetta segnalazione
  • Quantità: 5 pezzi
  • Colore: giallo/nero
  • Simbolo: Tensione
  • Montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Serie: WS PT 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, 5 pezzi, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

5,6 mm

senza alogeni

altezza

6,3 mm

Spessore

6,5 mm

diametro

5,6 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

WS PT 4 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE