Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
colore
larghezza
4,6 mm
senza alogeni
altezza
6,3 mm
Spessore
6,5 mm
diametro
tipo di fissaggio
con testo di avviso/segnalazione
Disponibilità:
Prodotto non rendibile