Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30028
Cod. Produttore
WP30028
Cod. EAN
8017963229104

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 25mm2 L. 30x16mm, giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP250-30 Puntalini singoli isolati, 25mm2 L. 30x16mm, giallo

colore

Giallo

lunghezza della bussola

30 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP250-30 TERMINALI 25 - 30X16