›

WP-STEEL ZC 45

Cod. Rexel CX3240264
Cod. Produttore 3240264
Cod. EAN 4046356464734

Informazioni principali

  • Serie: CD
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: grigio
  • Uso: cablaggio quadri
  • Composto da: parte superiore e inferiore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WP-STEEL ZC 45