›

WP-STEEL ZC 36

Cod. Rexel CX3240262
Cod. Produttore 3240262
Cod. EAN 4046356480833

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Profilo: Tipo C
  • Quantità imballo: 10 pezzi
  • Norma: EN 60715
  • Serie: NS 30/15
  • Tipo: Guida di supporto forata
  • Variante: PERF 2000MM VPE 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo C

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

WP-STEEL ZC 36