›

WP-STEEL S 36

Cod. Rexel CX3240263
Cod. Produttore 3240263
Cod. EAN 4046356464727

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x100 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Composto da: Parte superiore e inferiore
  • Uso: Quadri elettrici
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD 60X100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 60 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

WP-STEEL S 36