› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

WP-GT PP HF PG36

Cod. Rexel CX3247019
Cod. Produttore 3247019
Cod. EAN 4046356607230

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 150 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 16-70 mm²
  • Sezione dimensionamento: 50 mm²
  • Montaggio: avvitamento diretto
  • Serie: UKH 50-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

20 mm

altezza

103,4 mm

profondità

76 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 16 mm²

WP-GT PP HF PG36