Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240890
Cod. Produttore
3240890
Cod. EAN
4046356709972

Informazioni di prodotto

Connessione a vite tubo di protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connessione a vite tubo di protezione, materiale: PA 6, grado di protezione: IP66, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

colore

Nero

tipo di connessione

Altro

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

37 mm

altezza totale

37 mm

diametro esterno più grande

15,8 mm

diametro nominale

15,8 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG11

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Altro