Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
tipo di connessione
Altro
lunghezza della filettatura
15 mm
lunghezza totale
53,5 mm
altezza totale
diametro esterno più grande
42,5 mm
diametro nominale
dimensione nominale in pollici
grado di protezione (IP)
IP66
dimensione di collegamento filettatura
materiale del raccordo a vite
Poliammide
Materiale di tenuta
Disponibilità:
Prodotto non rendibile