› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

WP-G HF IP66 M32 BK CONNESSIONE A V

Cod. Rexel CX3240900
Cod. Produttore 3240900
Cod. EAN 4046356710077

Informazioni principali

  • Connessione a vite: tubo protezione
  • Materiale: PA 6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Classe infiammabilità: UL 94 V0
  • Serie: WP-G HF
  • Filettatura: M32
  • Montaggio: con connessione a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione a vite tubo di protezione, materiale: PA 6, grado di protezione: IP66, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

tipo di connessione

Altro

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

51 mm

altezza totale

51 mm

diametro esterno più grande

34,5 mm

diametro nominale

34,5 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

Altro

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Altro

WP-G HF IP66 M32 BK CONNESSIONE A V