› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

WP-G HF IP66 M25 BK CONNESSIONE A V

Cod. Rexel CX3240899
Cod. Produttore 3240899
Cod. EAN 4046356710060

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Classe infiammabilità: VO UL 94
  • Tipo connessione: A vite
  • Dimensione attacco: M25
  • Serie: WP-G HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione a vite tubo di protezione, materiale: PA 6, grado di protezione: IP66, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: VO

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

tipo di connessione

Altro

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

47 mm

altezza totale

47 mm

diametro esterno più grande

28,5 mm

diametro nominale

28,5 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

Altro

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Altro

WP-G HF IP66 M25 BK CONNESSIONE A V