› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

WP-G BRASS IP65 M40

Cod. Rexel CX3247983
Cod. Produttore 3247983
Cod. EAN 4046356586399

Informazioni principali

  • Profondità: 74 mm
  • Larghezza: 49 mm
  • Altezza: 126 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: HC-RBO 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, profondità: 74 mm, larghezza: 49 mm, altezza: 126 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

WP-G BRASS IP65 M40