› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

WP-G BRASS IP40 M16

Cod. Rexel CX3244449
Cod. Produttore 3244449
Cod. EAN 4046356735360

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V
  • Corrente: 13,5 A
  • Connessioni: 4
  • Connessione: Push-in
  • Sezione max: 1,5 mm²
  • Sezione min: 0,14 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15
  • Serie: PTIO 1,5/S/3-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto iniziatore/attuatore, con funzione di terra, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

3,5 mm

altezza

74,4 mm

profondità

41,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

con collegamento PE

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

13,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

WP-G BRASS IP40 M16