› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

WP-FS IP68 PG7

Cod. Rexel CX3270100
Cod. Produttore 3270100
Cod. EAN 4046356960571

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 67,8 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-PTC 2,5-TWIN-MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 67,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

WP-FS IP68 PG7