› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

WP-FS IP68 PG16

Cod. Rexel CX3247973
Cod. Produttore 3247973
Cod. EAN 4046356725071

Informazioni principali

  • Voltage: 1500 V
  • Current: 192 A
  • Connessioni: 2
  • Polo: 1
  • Sezione: 70 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Connessione: Bullone
  • Serie: RBO 8-HC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

29 mm

altezza

184 mm

profondità

66 mm

tensione nominale

1500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

WP-FS IP68 PG16