›

WP-BASE HF 22

Cod. Rexel CX3241109
Cod. Produttore 3241109
Cod. EAN 4046356734394

Informazioni principali

  • Serie: CX3241109
  • Tubo: flessibile a spirale
  • Colore: trasparente
  • Tipo: cavo a torsione
  • Modello: WG-S HF 15
  • Applicazione: uso industriale
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo flessibile a spirale, trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

spessore della parete

0,6 mm

materiale

Plastica

diametro nominale

2,3 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

larghezza della spirale

15 mm

Temperatura d'esercizio

-50 ... 85 °C

diametro del fascio

2 ... 15 mm

WP-BASE HF 22