›

WP-BASE C PA HF 15,8 BK

Cod. Rexel CX3240976
Cod. Produttore 3240976
Cod. EAN 4046356710947

Informazioni principali

  • Materiale: TPE
  • Colore: nero
  • Classe infiammabilità: UL 94 HB
  • Tipo: Boccola passaggio
  • Applicazione: tubo flessibile a cavo
  • Diametro: 15,8 mm
  • Serie: WP-EC TPE HF
  • Finitura: BK BOCCOLE TERMIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccola di passaggio da tubo flessibile a cavo, materiale: TPE, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: HB

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

dimensione nominale in pollici

Altro

temperatura

-40 ... 120 °C

WP-BASE C PA HF 15,8 BK