Prodotti /

Cod. Rexel
CP6373100
Cod. Produttore
6373100
Cod. EAN
4012196199754

Informazioni di prodotto

  • Serie: WP 30 35 2000 FT
  • Tipo: Profilo angolare forato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Strutture portanti
  • Fori: Preforati
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Applicazione: Speciali portanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato angolare forato per la realizzazione di strutture portanti speciali.

colore

Zinco

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

2,57 kg

spessore del materiale

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

2 lati forati

forma del profilo

Profilo a L

momento di resistenza ly

1,82 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,294 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,75 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,59 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

1,82 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,29 MOMENTOINERZIA