Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ED73.715.0
Cod. Produttore
3.ED73.715.0
Cod. EAN
8025550723904

Informazioni di prodotto

WOW PICC.48LED W/W ST1 DALI C/TESTAPALO 46-
Descrizione del produttore: Lampada LED compatta con 48 LED ad alta efficienza, caratterizzata da un corpo bianco e dotata di sistema di controllo DALI per una gestione intelligente dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e di qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. La presenza della testa orientabile consente una direzione precisa della luce, migliorando la funzionalità e la versatilità dell’apparecchio. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per ambienti professionali e residenziali.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

94

Flusso Nominale

11850

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

758x415x354