Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EC41.715.0
Cod. Produttore
3.EC41.715.0
Cod. EAN
8025550662623

Informazioni di prodotto

WOW MINI 24LED N/W A45C DALI C/TESTAPALO 46
Descrizione del produttore: Lampadina LED compatta con 24 LED integrati, caratterizzata da una temperatura colore neutra per un'illuminazione equilibrata e naturale. Progettata per un facile controllo tramite protocollo DALI, offre la possibilità di regolazione dell'intensità luminosa per adattarsi a diversi ambienti e esigenze. Il design a forma A45 garantisce una diffusione uniforme della luce, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Questa lampadina è efficiente dal punto di vista energetico, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

69

Flusso Nominale

7520

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

A45 - Asimmetrica 45°

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325