Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWONDER
Cod. Produttore
WONDER
Cod. EAN
8032853655917

Informazioni di prodotto

  • Gel monocomponente già reticolato
  • Nessun mescolamento né attesa
  • Temperatura esercizio -60°C/+200°C
  • Rigidità dielettrica > 23 kV/mm
  • Grado di protezione IP68 in involucri
  • Resistività di volume > 2x10¹⁵ Ω cm
  • Applicabile anche su apparecchi
  • Serie Wonder Gel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel monocomponente colore verde traslucido, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 280 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .

capacità

280 g

materiale

Altro