Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWONDER-F280
Cod. Produttore
WONDER-F280
Cod. EAN
8032853657126

Informazioni di prodotto

  • Colore: verde traslucido
  • Temperatura esercizio: -60°C/+200°C
  • Rigidità dielettrica: > 23 kV/mm
  • Grado protezione: IP68
  • Quantità: 280 ml
  • Tipo confezione: cartuccia dosatore
  • Serie: Wonder Fluid
  • Pronto all’uso, monocomponente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel monocomponente colore verde traslucido, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 280 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .

capacità

280 g

materiale

Altro