Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526650
Cod. Produttore
5526650
Cod. EAN
8025241128131

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WNOS
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Alta potenza
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WNOS
Descrizione del produttore: Fusibile WNOS con portata di 250A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.