Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526050
Cod. Produttore
5526050
Cod. EAN
8025241127394

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WNON
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX5526050
Descrizione del produttore: Fusibile WNON da 50A e 250V certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza per impianti elettrici professionali.