Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526025
Cod. Produttore
5526025
Cod. EAN
8025241127363

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Fusibile elettrico
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Prestazioni costanti
  • Serie: WNON
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 25A e 250V certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando una corretta interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo.