Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526570Q
Cod. Produttore
5526570Q
Cod. EAN
8025241185196

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 70A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e certificata
  • Serie: WNLS
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico WNLS da 70A, progettato per applicazioni fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per proteggere circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e certificata ne facilita l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono elevati livelli di protezione.