Prodotti /

Cod. Rexel
CX0803925
Cod. Produttore
0803925
Cod. EAN
4055626212050

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 1,8 m, altezza del campo di testo: 8,2 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Altro

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

11,2 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

2,1 ... 6,4 mm

diametro filo

2,1 ... 6,4 mm