Prodotti /

Cod. Rexel
CX0803924
Cod. Produttore
0803924
Cod. EAN
4055626212043

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 1,8 m, altezza del campo di testo: 5,4 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

8,4 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

1,6 ... 4,8 mm

diametro filo

1,6 ... 4,8 mm